曜日別特売

ジャケット レディス 半袖

ジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブラン

360度どこから見ても視認性のある配色デザインのジャケット。医療従事者の声を反映させた細やかな作りになっており、衿元はシャープな配色デザインで胸元がのぞかず安心な設計。消毒液ポーチを肩から斜めがけしても快適に使える「角度付き」のループ付き。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用

混率(%)ポリエステル100%素材ライトストレッチトリコット性別レディス内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19293551MJ500-0173-S白/MバーガンディS9066制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293560MJ500-0173-M白/MバーガンディM9467制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293569MJ500-0173-L白/MバーガンディL9868制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293578MJ500-0173-LL白/MバーガンディLL10468制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293587MJ500-0173-3L白/Mバーガンディ3L11068制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293596MJ500-0183-S白/MネイビーS9066制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293605MJ500-0183-M白/MネイビーM9467制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293621MJ500-0183-L白/MネイビーL9868制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293630MJ500-0183-LL白/MネイビーLL10468制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293639MJ500-0183-3L白/Mネイビー3L11068制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293648MJ500-7273-Sワイン/MバーガンディS9066制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293657MJ500-7273-Mワイン/MバーガンディM9467制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293666MJ500-7273-Lワイン/MバーガンディL9868制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293675MJ500-7273-LLワイン/MバーガンディLL10468制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293691MJ500-7273-3Lワイン/Mバーガンディ3L11068制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293700MJ500-8333-SMネイビー/ターコイズS9066制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293709MJ500-8333-MMネイビー/ターコイズM9467制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293718MJ500-8333-LMネイビー/ターコイズL9868制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293727MJ500-8333-LLMネイビー/ターコイズLL10468制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19293736MJ500-8333-3LMネイビー/ターコイズ3L11068制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする