曜日別特売

ナースパンツ

ナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、ラクなはき心地のリラックスタイプのパンツ

エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)80機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合裾上げ性別レディスエコマーク認定番号18 103 006内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929293973-941-SS58~66299864
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929294873-941-MM62~703010266
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929295773-941-LL66~743110668
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929296673-941-LLLL70~783111271
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929297573-941-3L3L74~823211874
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929299173-941-4L4L78~863212477
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする