曜日別特売

ナースパンツ

ナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、楽な着心地のリラックスタイプのパンツ

混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)80素材フルダル制電裏綿トリコット裾上げ性別レディス内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
機能
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929090073-1081-SS58~66制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚29
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929090973-1081-MM62~70制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚30
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929091873-1081-LL66~74制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚31
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929092773-1081-LLLL70~78制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚31
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929093673-1081-3L3L74~82制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚32
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929094573-1081-4L4L78~86制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚32
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929096173-1083-SピンクS58~66制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚29
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929097073-1083-MピンクM62~70制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚30
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929097973-1083-LピンクL66~74制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚31
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929098873-1083-LLピンクLL70~78制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚31
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929099773-1083-3Lピンク3L74~82制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚32
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929100673-1083-4Lピンク4L78~86制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚32
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929101573-1085-SサックスS58~66制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚29
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929103173-1085-MサックスM62~70制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚30
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929104073-1085-LサックスL66~74制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚31
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929104973-1085-LLサックスLL70~78制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚31
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929105873-1085-3Lサックス3L74~82制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚32
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929106773-1085-4Lサックス4L78~86制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚32
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929107673-1087-SミントS58~66制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚29
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929108573-1087-MミントM62~70制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚30
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929110173-1087-LミントL66~74制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚31
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929111073-1087-LLミントLL70~78制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚31
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929111973-1087-3Lミント3L74~82制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚32
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929112873-1087-4Lミント4L78~86制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚32
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする