曜日別特売

パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブラン

動きやすく軽くて快適な男女兼用パンツ。素材はライトストレッチトリコットを使用しており、肌が当たる裏側が点接触の生地なので、汗をかいてもベタつかず涼感をキープ。ウエストは後ろ半ゴム仕様・ひも入りで履き心地すっきりと快適です。

その他裏地付き混率(%)ポリエステル100%股下(cm)90素材ライトストレッチトリコット裾上げ性別男女兼用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
機能
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19292781MB002-01-SS65~74制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚26
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19292790MB002-01-MM71~80制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚26
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19292799MB002-01-LL77~86制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚27
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19292808MB002-01-LLLL83~92制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚27
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19292817MB002-01-3L3L91~100制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚28
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19292826MB002-83-SMネイビーS65~74制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚26
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19292835MB002-83-MMネイビーM71~80制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚26
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19292851MB002-83-LMネイビーL77~86制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚27
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19292860MB002-83-LLMネイビーLL83~92制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚27
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19292869MB002-83-3LMネイビー3L91~100制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚28
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする