曜日別特売

パンツ レディス

パンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブラン

住商モンブランのレディスパンツ。ノータックのすっきりシルエットで、脚を長くきれいに見せてくれます。センタープレスだから、きちんとした印象もキープ。美容系クリニックやエステサロンにもぴったりです。素材は吸汗・拡散・速乾性に優れ、汗をかいてもベタつかず快適。ドライタッチのさわやかなはき心地に、制電機能でまとわりつきも防ぎます。総ゴムのウエストは、ひもでサイズ調整が可能。両サイドにはポケットが付いています。カラーは万能カラーのブラックと、落ち着いたブラウンの2色展開。

混率(%)ポリエステル100股下(cm)83機能吸汗速乾 / 吸汗素材アクエアードビーメッシュ裾上げ性別レディス内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929709672-040-SS60~662490
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1929710572-040-MM63~692594
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1929712172-040-LL66~7225.598
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1929713072-047-SブラウンS60~662490
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1929713972-047-MブラウンM63~692594
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1929714872-047-LブラウンL66~7225.598
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする