住商モンブラン
パンツ メンズ 総ゴム
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
90
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
ソフトラチネ
裾上げ
未
性別
メンズ
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
チャコール
ネイビー
ワイン
白
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19299406
72-1261-S
白
S
68~74
26.5
94
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299415
72-1261-M
白
M
72~78
27
98
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299431
72-1261-L
白
L
76~84
27.5
102
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299440
72-1261-LL
白
LL
83~91
28
108
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299449
72-1261-3L
白
3L
90~98
28.5
118
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299458
72-1266-S
ワイン
S
68~74
26.5
94
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299467
72-1266-M
ワイン
M
72~78
27
98
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299476
72-1266-L
ワイン
L
76~84
27.5
102
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299485
72-1266-LL
ワイン
LL
83~91
28
108
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299501
72-1266-3L
ワイン
3L
90~98
28.5
118
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299510
72-1268-S
ネイビー
S
68~74
26.5
94
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299519
72-1268-M
ネイビー
M
72~78
27
98
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299528
72-1268-L
ネイビー
L
76~84
27.5
102
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299537
72-1268-LL
ネイビー
LL
83~91
28
108
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299546
72-1268-3L
ネイビー
3L
90~98
28.5
118
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299555
72-1269-S
チャコール
S
68~74
26.5
94
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299571
72-1269-M
チャコール
M
72~78
27
98
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299580
72-1269-L
チャコール
L
76~84
27.5
102
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299589
72-1269-LL
チャコール
LL
83~91
28
108
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19299598
72-1269-3L
チャコール
3L
90~98
28.5
118
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください