曜日別特売

パンツ レディス

パンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブラン

住商モンブランのレディスパンツ。伸びの良いラクな履き心地で、スタイリッシュな印象をかなえます。ノータックのやや細身シルエットは、脚長&スタイルアップ効果抜群です。ほどよい股上の安定感のある履き心地で、ウエストは両脇ゴムでほどよくフィット。フロントはファスナーで、ベルトループも付いています。やわらかな肌ざわりの素材は、高度な制菌加工と防汚加工をダブルで搭載。ヒップ部分に下着の透けを防ぐ裏地付きだから、淡いピンクも安心して着用できます。両脇に便利なポケット付き。

その他裏地付きライトピンク混率(%)ポリエステル100%股下(cm)83機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 吸汗 / 防汚素材ソフトラチネ裾上げ性別レディス内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929287873-1182-SS62~66289260
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929288773-1182-MM66~7028.59662
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929289673-1182-LL70~742910065
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929290573-1182-LLLL77~8129.510669
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929292173-1182-3L3L84~883011272
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929293073-1182-4L4L91~9530.511876
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする