住商モンブラン
ナースパンツ
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、脚長効果バツグンのブーツカットタイプのパンツ
股下(cm)
83
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 吸汗 / 制電
素材
ダルファインハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
裾上げ
未
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19296351
73-1321-S
白
S
ポリエステル85% 綿15%
56~62
25.5
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296360
73-1321-M
白
M
ポリエステル85% 綿15%
60~66
26
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296369
73-1321-L
白
L
ポリエステル85% 綿15%
64~70
27
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296378
73-1321-LL
白
LL
ポリエステル85% 綿15%
70~76
28
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296387
73-1321-3L
白
3L
ポリエステル85% 綿15%
76~82
29
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296396
73-1321-4L
白
4L
ポリエステル85% 綿15%
82~88
30
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296405
73-1323-S
ピンク
S
ポリエステル85% 綿15%
56~62
25.5
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296421
73-1323-M
ピンク
M
ポリエステル85% 綿15%
60~66
26
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296430
73-1323-L
ピンク
L
ポリエステル85% 綿15%
64~70
27
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296439
73-1323-LL
ピンク
LL
ポリエステル85% 綿15%
70~76
28
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296448
73-1323-3L
ピンク
3L
ポリエステル85% 綿15%
76~82
29
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296457
73-1323-4L
ピンク
4L
ポリエステル85% 綿15%
82~88
30
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296466
73-1325-S
サックス
S
ポリエステル85% 綿15%
56~62
25.5
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296475
73-1325-M
サックス
M
ポリエステル85% 綿15%
60~66
26
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296491
73-1325-L
サックス
L
ポリエステル85% 綿15%
64~70
27
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296500
73-1325-LL
サックス
LL
ポリエステル85% 綿15%
70~76
28
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296509
73-1325-3L
サックス
3L
ポリエステル85% 綿15%
76~82
29
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296518
73-1325-4L
サックス
4L
ポリエステル85% 綿15%
82~88
30
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296527
73-1329-S
ネイビー
S
ポリエステル100%
56~62
25.5
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296536
73-1329-M
ネイビー
M
ポリエステル100%
60~66
26
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296545
73-1329-L
ネイビー
L
ポリエステル100%
64~70
27
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296561
73-1329-LL
ネイビー
LL
ポリエステル100%
70~76
28
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296570
73-1329-3L
ネイビー
3L
ポリエステル100%
76~82
29
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19296579
73-1329-4L
ネイビー
4L
ポリエステル100%
82~88
30
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください