住商モンブラン
ナースパンツ
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、ラクなはき心地のリラックスタイプのパンツ
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
83
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 吸汗 / 防汚
素材
制電交織タッサー
裾上げ
未
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19292020
73-1261-S
白
S
58~66
29
98
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292029
73-1261-M
白
M
62~70
30
102
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292038
73-1261-L
白
L
66~74
31
106
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292047
73-1261-LL
白
LL
70~78
31
112
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292056
73-1261-3L
白
3L
74~82
32
118
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292065
73-1261-4L
白
4L
78~86
32
124
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292081
73-1263-S
ピンク
S
58~66
29
98
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292090
73-1263-M
ピンク
M
62~70
30
102
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292099
73-1263-L
ピンク
L
66~74
31
106
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292108
73-1263-LL
ピンク
LL
70~78
31
112
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292117
73-1263-3L
ピンク
3L
74~82
32
118
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292126
73-1263-4L
ピンク
4L
78~86
32
124
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292135
73-1265-S
サックス
S
58~66
29
98
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292151
73-1265-M
サックス
M
62~70
30
102
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292160
73-1265-L
サックス
L
66~74
31
106
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292169
73-1265-LL
サックス
LL
70~78
31
112
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292178
73-1265-3L
サックス
3L
74~82
32
118
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292187
73-1265-4L
サックス
4L
78~86
32
124
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292196
73-1267-S
ミント
S
58~66
29
98
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292205
73-1267-M
ミント
M
62~70
30
102
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292221
73-1267-L
ミント
L
66~74
31
106
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292230
73-1267-LL
ミント
LL
70~78
31
112
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292239
73-1267-3L
ミント
3L
74~82
32
118
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292248
73-1267-4L
ミント
4L
78~86
32
124
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください