住商モンブラン
ドクターコート レディス長袖
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、シワになりにくいスタンダードなドクターコート
色
白
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
フルダル制電ストレッチツイル
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19291767
71-221-S
S
97
39
53
80
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
19291776
71-221-M
M
101
40
55
85
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
19291785
71-221-L
L
105
41
57
90
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
19291801
71-221-LL
LL
113
42
58
95
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
19291810
71-221-3L
3L
123
44
57
90
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
19294251
71-231-S
S
97
39
53
95
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
19294260
71-231-M
M
101
40
55
100
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
19294269
71-231-L
L
105
41
57
105
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
19294278
71-231-LL
LL
113
42
58
110
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
19294287
71-231-3L
3L
123
44
57
105
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください