住商モンブラン
ドクターコート レディス長袖
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
素材
制電交織タッサー
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19294960
71-121-S
白
S
100
39
55
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19294969
71-121-M
白
M
104
40
55
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19294978
71-121-L
白
L
108
41
57
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19294987
71-121-LL
白
LL
114
42
59
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19294996
71-121-3L
白
3L
124
44
59
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295005
71-123-S
サックス
S
100
39
55
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295021
71-123-M
サックス
M
104
40
55
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295030
71-123-L
サックス
L
108
41
57
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295039
71-123-LL
サックス
LL
114
42
59
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295048
71-123-3L
サックス
3L
124
44
59
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295057
71-125-S
ピンク
S
100
39
55
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295066
71-125-M
ピンク
M
104
40
55
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295075
71-125-L
ピンク
L
108
41
57
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295091
71-125-LL
ピンク
LL
114
42
59
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19295100
71-125-3L
ピンク
3L
124
44
59
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19301156
71-081-S
白
S
100
39
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301165
71-081-M
白
M
104
40
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301181
71-081-L
白
L
108
41
57
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301190
71-081-LL
白
LL
114
42
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301199
71-081-3L
白
3L
124
44
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301208
71-083-S
サックス
S
100
39
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301217
71-083-M
サックス
M
104
40
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301226
71-083-L
サックス
L
108
41
57
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301235
71-083-LL
サックス
LL
114
42
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301251
71-083-3L
サックス
3L
124
44
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301260
71-085-S
ピンク
S
100
39
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301269
71-085-M
ピンク
M
104
40
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301278
71-085-L
ピンク
L
108
41
57
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301287
71-085-LL
ピンク
LL
114
42
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301296
71-085-3L
ピンク
3L
124
44
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301305
71-087-S
ミント
S
100
39
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301321
71-087-M
ミント
M
104
40
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301330
71-087-L
ミント
L
108
41
57
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301339
71-087-LL
ミント
LL
114
42
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301348
71-087-3L
ミント
3L
124
44
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください