住商モンブラン
ドクターコート レディス長袖
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65% 綿35%
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
レディス
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19292616
51-101-S
白
S
100
39
55
¥
5,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19292625
51-101-M
白
M
104
40
55
¥
5,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
19292641
51-101-L
白
L
108
41
57
¥
5,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19292650
51-101-LL
白
LL
114
42
59
¥
5,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19292659
51-101-3L
白
3L
124
44
59
¥
5,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19292668
51-101-4L
白
4L
134
46
59
¥
5,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19300971
51-113-S
サックス
S
100
39
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19300980
51-113-M
サックス
M
104
40
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19300989
51-113-L
サックス
L
108
41
57
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19300998
51-113-LL
サックス
LL
114
42
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301007
51-113-3L
サックス
3L
124
44
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301016
51-113-4L
サックス
4L
134
46
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301025
51-115-S
ピンク
S
100
39
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301041
51-115-M
ピンク
M
104
40
55
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301050
51-115-L
ピンク
L
108
41
57
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301059
51-115-LL
ピンク
LL
114
42
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301068
51-115-3L
ピンク
3L
124
44
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301077
51-115-4L
ピンク
4L
134
46
59
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301357
51-111-S
白
S
100
39
55
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
19301366
51-111-M
白
M
104
40
55
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
19301375
51-111-L
白
L
108
41
57
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
19301391
51-111-LL
白
LL
114
42
59
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
19301400
51-111-3L
白
3L
124
44
59
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
19301409
51-111-4L
白
4L
134
46
59
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
19301689
51-103-S
サックス
S
100
39
55
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301698
51-103-M
サックス
M
104
40
55
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301707
51-103-L
サックス
L
108
41
57
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301716
51-103-LL
サックス
LL
114
42
59
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301725
51-103-3L
サックス
3L
124
44
59
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301741
51-103-4L
サックス
4L
134
46
59
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301750
51-105-S
ピンク
S
100
39
55
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301759
51-105-M
ピンク
M
104
40
55
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301768
51-105-L
ピンク
L
108
41
57
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301777
51-105-LL
ピンク
LL
114
42
59
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301786
51-105-3L
ピンク
3L
124
44
59
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19301795
51-105-4L
ピンク
4L
134
46
59
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください