住商モンブラン
ドクターコート レディス長袖
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート
色
白
サイズ
M
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65% 綿35%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
100
機能
制菌 / 防汚
素材
ポプリン
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19302791
51-011-M
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください