住商モンブラン
ドクターブレザーメンズ長袖S
住商モンブランのドクターコート ブレザータイプ 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート
色
白
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19298189
71-901-S
S
108
46
57
72
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19298198
71-901-M
M
113
48
58
74
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19298207
71-901-L
L
118
50
59
77
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19298216
71-901-LL
LL
123
52
60
80
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19298225
71-901-3L
3L
133
54
59
80
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください