ドクターコート メンズ 長袖

ドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サイズL胸囲(cm)119混率(%)ポリエステル65 綿35肩幅(cm)46着丈(cm)110素材ポプリン性別メンズ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1930286151-601-L
5,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする