曜日別特売

ドクターコート メンズ 長袖

ドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメンズドクターコート。洗練のデザイン性で、着るだけでかっこよく、スタイリッシュに決まります。コンパクトな襟元が顔まわりをシャープに見せ、比翼ボタンでスマートかつ知的な印象に。上質感のある素材はしっとりとした肌ざわりで、ニットのような伸縮性が特徴。体の動きにスムーズに寄り添う、ストレスフリーな着心地です。袖は折り返すと8分丈になり、ちらりと見えるネイビーの配色がおしゃれ。センターベントで裾のまとわりつきも軽減します。吸汗速乾、制電、制菌加工のほか、透け防止・防汚加工もほどこした機能素材です。

白/ネイビー混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 制電 / 防汚素材ソフトラチネ性別メンズ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929429671-849-SS110435796
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
1929430571-849-MM1144459101
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
1929432171-849-LL1184659106
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
1929433071-849-LLLL1244860111
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
1929433971-849-3L3L1325060111
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする