住商モンブラン
ドクターコート メンズ 長袖
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65% 綿35%
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
メンズ
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19294890
51-813-S
サックス
S
109
42
55
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19294899
51-813-M
サックス
M
114
44
56
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19294908
51-813-L
サックス
L
119
46
58
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19294917
51-813-LL
サックス
LL
124
47
60
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19294926
51-813-3L
サックス
3L
134
49
58
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19294935
51-813-4L
サックス
4L
144
51
58
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19294951
51-813-5L
サックス
5L
154
53
58
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19301086
51-803-S
サックス
S
109
42
55
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301095
51-803-M
サックス
M
114
44
56
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301111
51-803-L
サックス
L
119
46
58
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301120
51-803-LL
サックス
LL
124
47
60
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301129
51-803-3L
サックス
3L
134
49
58
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301138
51-803-4L
サックス
4L
144
51
58
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301147
51-803-5L
サックス
5L
154
53
58
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
19301418
51-801-S
白
S
109
42
55
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301427
51-801-M
白
M
114
44
56
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301436
51-801-L
白
L
119
46
58
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301445
51-801-LL
白
LL
124
47
60
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301461
51-801-3L
白
3L
134
49
58
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301470
51-801-4L
白
4L
144
51
58
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301479
51-801-5L
白
5L
154
53
58
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
19301811
51-811-S
白
S
109
42
55
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301820
51-811-M
白
M
114
44
56
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301829
51-811-L
白
L
119
46
58
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301838
51-811-LL
白
LL
124
47
60
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301847
51-811-3L
白
3L
134
49
58
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301856
51-811-4L
白
4L
144
51
58
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19301865
51-811-5L
白
5L
154
53
58
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください