住商モンブラン
ドクターコ-ト レディス長袖
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート
色
白
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65% 綿35%
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
105
機能
制菌 / 防汚
素材
ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19302721
51-001-L
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください