住商モンブラン
ドクターコート メンズ長袖S
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19291871
71-681-S
白
S
108
42
55
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291880
71-681-M
白
M
113
44
56
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291889
71-681-L
白
L
118
46
58
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291898
71-681-LL
白
LL
123
47
60
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291907
71-681-3L
白
3L
133
49
58
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291916
71-683-S
サックス
S
108
42
55
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291925
71-683-M
サックス
M
113
44
56
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291941
71-683-L
サックス
L
118
46
58
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291950
71-683-LL
サックス
LL
123
47
60
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291959
71-683-3L
サックス
3L
133
49
58
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291968
71-687-S
ミント
S
108
42
55
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291977
71-687-M
ミント
M
113
44
56
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291986
71-687-L
ミント
L
118
46
58
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19291995
71-687-LL
ミント
LL
123
47
60
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292011
71-687-3L
ミント
3L
133
49
58
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください