曜日別特売

マタニティパンツ

マタニティパンツ - 住商モンブランマタニティパンツ - 住商モンブランマタニティパンツ - 住商モンブランマタニティパンツ - 住商モンブラン

妊娠中でも快適に働けるよう細部までこだわった仕様で、月齢に合わせて着用できるウエスト調整ゴム付き。また、ひざの曲げ伸ばしをサポートする立体設計の動きやすい安心仕様。

その他裏地付き混率(%)ポリエステル100%股下(cm)90素材ハイパーストレッチトリコット裾上げ性別レディス内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
機能
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19297035MB501-01-MM76~106制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / ストレッチ / 制電 / 防汚28.5
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297051MB501-01-LL84~114制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / ストレッチ / 制電 / 防汚29.5
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297060MB501-01-LLLL92~122制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / ストレッチ / 制電 / 防汚30.5
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297069MB501-83-MダークネイビーM76~106制菌 / 吸汗速乾 / ストレッチ / 制電 / 防汚28.5
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297078MB501-83-LダークネイビーL84~114制菌 / 吸汗速乾 / ストレッチ / 制電 / 防汚29.5
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297087MB501-83-LLダークネイビーLL92~122制菌 / 吸汗速乾 / ストレッチ / 制電 / 防汚30.5
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする