住商モンブラン
エプロン レディス ブルー/ フリー
住商モンブランのエプロン、制菌・制電加工を付与、「LAURA ASHLEY」ブランド、花のように鮮やかな2色のバリエーション、襟もとのスリットや花柄パイピングなど小技を効かせて
色
ブルー/ラベンダー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌 / 制電
素材
トロマット(花柄プリント)
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19290611
LW503-38-F
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください