住商モンブラン
予防衣 兼用 長袖
住商モンブランのメディカル 予防衣 制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、患者さんとの距離が縮まるもう一枚のユニフォーム
色
ピンク
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
111
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
前幅(cm)
74
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19302590
74-403-5L
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください