住商モンブラン
エプロン レディス アイリス/ フリー
住商モンブランのエプロン、制菌・制電加工を付与、「LAURA ASHLEY」ブランド、花のように鮮やかな4色のバリエーション、襟もとのスリットや花柄パイピングなど小技を効かせて
色
アイリス/ブルー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌 / 制電
素材
トロマット
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19290620
LW501-23-F
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19290656
LW502-23-F
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください