予防衣 レディス 長袖

予防衣 レディス 長袖 - 住商モンブラン予防衣 レディス 長袖 - 住商モンブラン予防衣 レディス 長袖 - 住商モンブラン予防衣 レディス 長袖 - 住商モンブラン予防衣 レディス 長袖 - 住商モンブラン予防衣 レディス 長袖 - 住商モンブラン予防衣 レディス 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカル 予防衣 制菌加工を付与、患者さんとの距離が縮まるもう一枚のユニフォーム

混率(%)ポリエステル85% 綿15%素材交織ポプリン性別レディス内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929463774-061-SS4246101
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929464674-061-MM4348105
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929465574-061-LL4450108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929467174-061-LLLL4552111
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929468074-061-3L3L4652108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929468974-063-SピンクS4246101
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929469874-063-MピンクM4348105
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929470774-063-LピンクL4450108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929471674-063-LLピンクLL4552111
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929472574-063-3Lピンク3L4652108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929474174-065-SサックスS4246101
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929475074-065-MサックスM4348105
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929475974-065-LサックスL4450108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929476874-065-LLサックスLL4552111
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929477774-065-3Lサックス3L4652108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929478674-067-SパステルグリーンS4246101
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929479574-067-MパステルグリーンM4348105
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929481174-067-LパステルグリーンL4450108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929482074-067-LLパステルグリーンLL4552111
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929482974-067-3Lパステルグリーン3L4652108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929483874-069-SシェルピンクS4246101
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929484774-069-MシェルピンクM4348105
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929485674-069-LシェルピンクL4450108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929486574-069-LLシェルピンクLL4552111
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1929488174-069-3Lシェルピンク3L4652108
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする