住商モンブラン
予防衣 兼用ノースリーブ
住商モンブランのメディカル 予防衣 制菌・制電加工を付与、患者さんとの距離が縮まるもう一枚のユニフォーム
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌 / 吸汗 / 制電
素材
ストライプタッサー
性別
男女兼用
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
グリーンストライプ
ピンクストライプ
ブルーストライプ
サイズ
L
M
S
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19291381
74-541-S
ブルーストライプ
S
32
97
48
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19291390
74-541-M
ブルーストライプ
M
34
102
52
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19291399
74-541-L
ブルーストライプ
L
38
106
58
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19291408
74-543-S
ピンクストライプ
S
32
97
48
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19291417
74-543-M
ピンクストライプ
M
34
102
52
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19291426
74-543-L
ピンクストライプ
L
38
106
58
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19291435
74-545-S
グリーンストライプ
S
32
97
48
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19291451
74-545-M
グリーンストライプ
M
34
102
52
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19291460
74-545-L
グリーンストライプ
L
38
106
58
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください