ニットシャツ 兼用 半袖

ニットシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランニットシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランニットシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランニットシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランニットシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランニットシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン

混率(%)ポリエステル90、キュプラ10機能透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚素材モイステックス鹿の子性別男女兼用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929405032-5017-Sベージュ/ブラウンS1004021
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929405932-5017-Mベージュ/ブラウンM1064222
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929406832-5017-Lベージュ/ブラウンL1124423
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929407732-5017-LLベージュ/ブラウンLL1184624
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929408632-5017-3Lベージュ/ブラウン3L1244825
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929409532-5019-Sネイビー/グレーS1004021
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929411132-5019-Mネイビー/グレーM1064222
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929412032-5019-Lネイビー/グレーL1124423
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929412932-5019-LLネイビー/グレーLL1184624
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929413832-5019-3Lネイビー/グレー3L1244825
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする