ニットパンツ 兼用

ニットパンツ 兼用 - 住商モンブランニットパンツ 兼用 - 住商モンブランニットパンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランのパンツ ニットタイプ、制菌・吸汗速乾加工を付与、履き心地の良いスタンダードなパンツ

混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 吸汗速乾 / 吸汗素材アクエアーフラットジャージ性別男女兼用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929860072-021-SSネイビーSS6960~7224
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929860972-021-SネイビーS6966~7625
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929861872-021-MネイビーM7270~8026
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929862772-021-LネイビーL7574~8427
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929863672-021-LLネイビーLL7878~8828
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929864572-021-3Lネイビー3L8182~9229
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929866172-022-SSベージュSS6960~7224
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929867072-022-SベージュS6966~7625
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929867972-022-MベージュM7270~8026
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929868872-022-LベージュL7574~8427
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929869772-022-LLベージュLL7878~8828
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929870672-022-3Lベージュ3L8182~9229
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする