曜日別特売

クーラーボックス フォレスC

クーラーボックス フォレスC - JEJアステージクーラーボックス フォレスC - JEJアステージクーラーボックス フォレスC - JEJアステージ

スポーツやキャンプなどで幅広く活躍します。
500mlペットボトルを立てて収納できます。
フタが外せるので、お手入れも簡単に出来ます。
肩掛けベルト付きです。

用途クーラーボックス。付属品肩掛けベルト×1本質量(kg)1ダークグレー容量(L)7外寸(mm)W290×D219×H269内寸(mm)W211×D141×H226使用の目安保冷剤:350gタイプを1個収納の目安ペットボトル:6本(500mL)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19289475#10 グレー
オープン
1,680
1,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする