JEJアステージ
クーラーボックス フォレスC
スポーツやキャンプなどで幅広く活躍します。
2Lペットボトルを立てて収納できます。
フタが外せるので、お手入れも簡単に出来ます。
肩掛けベルト付きです。
積み重ねしやすいフタ形状です。
用途
クーラーボックス。
付属品
肩掛けベルト×1本
質量(kg)
2
色
ダークグレー
容量(L)
25
外寸(mm)
W475×D280×H362
内寸(mm)
W391×D199×H313
使用の目安
保冷剤:750gタイプを2個
収納の目安
ペットボトル:15本(500mL)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19289500
#25 グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください