スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの男女兼用スクラブ。スタンダードなプルオーバータイプのスクラブで、袖下部分は通気性を確保するベンチレーション仕様。引っかかりを防止するカン止めが施されています。コンパクトなV開きと立ち衿でスッキリとしたデザイン。かがんでも胸元が覗かずにストラップの当たりも軽減。動きやすさを確保するサイドベンツ仕様や細かいものを分類して収納できる小物ポケットを内蔵。細部までこだわったストレスフリーなスクラブです。

混率(%)ポリエステル100%機能制菌/透け防止/吸汗速乾/制電/防汚素材ストレッチラチネ性別男女兼用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19293000MS002-0122-S白/ブルーS1064320
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293009MS002-0122-M白/ブルーM1104620
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293018MS002-0122-L白/ブルーL1144821
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293027MS002-0122-LL白/ブルーLL1205022
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293036MS002-0122-3L白/ブルー3L1265223
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293045MS002-0132-S白/ターコイズMS1064320
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293061MS002-0132-M白/ターコイズM1104620
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293070MS002-0132-L白/ターコイズML1144821
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293079MS002-0132-LL白/ターコイズMLL1205022
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293088MS002-0132-3L白/ターコイズM3L1265223
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293097MS002-0173-S白/バーガンディS1064320
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293106MS002-0173-M白/バーガンディM1104620
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293115MS002-0173-L白/バーガンディL1144821
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293131MS002-0173-LL白/バーガンディLL1205022
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293140MS002-0173-3L白/バーガンディ3L1265223
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293149MS002-0183-S白/ネイビーS1064320
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293158MS002-0183-M白/ネイビーM1104620
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293167MS002-0183-L白/ネイビーL1144821
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293176MS002-0183-LL白/ネイビーLL1205022
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
19293185MS002-0183-3L白/ネイビー3L1265223
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする