住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
ソフトラチネ
性別
男女兼用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
ブルー/ネイビー
ワイン/ネイビー
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
42
45
47
49
52
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19294147
72-1224-S
ブルー/ネイビー
S
98
42
22
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294156
72-1224-M
ブルー/ネイビー
M
104
45
23
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294165
72-1224-L
ブルー/ネイビー
L
110
47
24
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294181
72-1224-LL
ブルー/ネイビー
LL
116
49
25
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294190
72-1224-3L
ブルー/ネイビー
3L
124
52
26
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294199
72-1226-S
ワイン/ネイビー
S
98
42
22
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294208
72-1226-M
ワイン/ネイビー
M
104
45
23
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294217
72-1226-L
ワイン/ネイビー
L
110
47
24
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294226
72-1226-LL
ワイン/ネイビー
LL
116
49
25
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294235
72-1226-3L
ワイン/ネイビー
3L
124
52
26
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください