曜日別特売

スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、コーポレートカラーや職種で選べる豊富なカラーバリエーション

コスモスピンク混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材フルダルドライトリコット性別男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1930071872-612-SS98382068
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930072772-612-MM104442070
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930073672-612-LL110462173
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930074572-612-LLLL116482276
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930076172-612-3L3L124502376
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする