曜日別特売

スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの男女兼用スクラブ。フロントファスナータイプで着脱がしやすく、袖下部分は通気性を確保するベンチレーション仕様。引っかかりを防止するカン止めが施されています。コンパクトなV開きと立ち衿でスッキリとしたデザイン。かがんでも胸元が覗かずにストラップの当たりも軽減。動きやすさを確保するサイドベンツ仕様や細かいものを分類して収納できる小物ポケットを内蔵。細部までこだわったストレスフリーなスクラブです。

混率(%)ポリエステル100%素材ストレッチラチネ性別男女兼用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19298356MS001-0122-S白/MブルーS1064320
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298365MS001-0122-M白/MブルーM1104620
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298381MS001-0122-L白/MブルーL1144821
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298390MS001-0122-LL白/MブルーLL1205022
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298399MS001-0122-3L白/Mブルー3L1265223
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298408MS001-0132-S白/MターコイズMS1064320
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298417MS001-0132-M白/ターコイズM1104620
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298426MS001-0132-L白/MターコイズML1144821
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298435MS001-0132-LL白/MターコイズMLL1205022
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298451MS001-0132-3L白/MターコイズM3L1265223
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298460MS001-0173-S白/MバーガンディS1064320
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298469MS001-0173-M白/MバーガンディM1104620
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298478MS001-0173-L白/MバーガンディL1144821
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298487MS001-0173-LL白/MバーガンディLL1205022
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298496MS001-0173-3L白/Mバーガンディ3L1265223
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298505MS001-0183-S白/MネイビーS1064320
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298521MS001-0183-M白/MネイビーM1104620
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298530MS001-0183-L白/MネイビーL1144821
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298539MS001-0183-LL白/MネイビーLL1205022
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
19298548MS001-0183-3L白/Mネイビー3L1265223
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする