スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

衿付きタイプの男女兼用スクラブ。3色使いのアクセントカラーがトレンド感を演出。ディテールは前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック仕様。左右の腰ポケットが充実しており、右脇の小物ポケットは重さのあるスマホなども収納可能。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用。

混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚素材ライトストレッチトリコット性別男女兼用内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19298006MS004-0122-SS白/Mネイビー/MブルーSS946739
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298015MS004-0122-S白/Mネイビー/MブルーS986840
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298031MS004-0122-M白/Mネイビー/MブルーM1027042
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298040MS004-0122-L白/Mネイビー/MブルーL1087245
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298049MS004-0122-LL白/Mネイビー/MブルーLL1147448
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298058MS004-0122-3L白/Mネイビー/Mブルー3L1207650
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298067MS004-0173-SS白/Mネイビー/バーガンディSS946739
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298076MS004-0173-S白/Mネイビー/バーガンディS986840
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298085MS004-0173-M白/Mネイビー/バーガンディM1027042
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298101MS004-0173-L白/Mネイビー/バーガンディL1087245
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298110MS004-0173-LL白/Mネイビー/バーガンディLL1147448
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298119MS004-0173-3L白/Mネイビー/バーガンディ3L1207650
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298128MS004-0183-SS白/グレー/MネイビーSS946739
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298137MS004-0183-S白/グレー/MネイビーS986840
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298146MS004-0183-M白/グレー/MネイビーM1027042
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298155MS004-0183-L白/グレー/MネイビーL1087245
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298171MS004-0183-LL白/グレー/MネイビーLL1147448
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19298180MS004-0183-3L白/グレー/Mネイビー3L1207650
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする