スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、Vゾーンネック仕様の立体裁断で動きやすく、脇下のベンチレーションで快適

混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚素材フルダルドライトリコット性別男女兼用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929978172-721-Sシルバーグレイ/チャコールグレイS1024020
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929979972-721-Mシルバーグレイ/チャコールグレイM1064420
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929981772-721-Lシルバーグレイ/チャコールグレイL1124621
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929983572-721-LLシルバーグレイ/チャコールグレイLL1184822
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929985172-721-3Lシルバーグレイ/チャコールグレイ3L1265023
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929986072-723-Sコバルトブルー/ダークブルーS1024020
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929986972-723-Mコバルトブルー/ダークブルーM1064420
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929987872-723-Lコバルトブルー/ダークブルーL1124621
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929988772-723-LLコバルトブルー/ダークブルーLL1184822
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929989672-723-3Lコバルトブルー/ダークブルー3L1265023
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする