曜日別特売

カーディガン レディス 長袖

カーディガン レディス 長袖 - 住商モンブランカーディガン レディス 長袖 - 住商モンブランカーディガン レディス 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのカーディガン、おしゃれなVネック、腰まわりまでカバーできる着心地のいいロング丈

混率(%)ウール70% アクリル30%素材ウール混ニット性別レディス内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929855756-051-MM987070
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929856656-051-LL1047274
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929857556-051-LLLL1107278
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929859156-051-3L3L1187279
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする