カーディガン レディス 長袖

カーディガン レディス 長袖 - 住商モンブランカーディガン レディス 長袖 - 住商モンブランカーディガン レディス 長袖 - 住商モンブランカーディガン レディス 長袖 - 住商モンブランカーディガン レディス 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのレディス長袖カーディガン。どんなナースウエアにも合わせやすい、Vネックのシンプルなデザインです。ポケット口の配色パイピングや、高級感のあるボタンがほどよいアクセント。かっちりとしたシルエットで、きちんと感も保ちます。ソフトスムースのやわらかな着心地で、吸汗速乾機能もプラス。ポリエステル素材で扱いやすく、お手入れが簡単なイージーケア性も魅力です。カラーは、品のある印象を与える白とネイビーの2色。

混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾素材ソフトスムース性別レディス内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929344776-031-S白/ネイビーS963852
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929345676-031-M白/ネイビーM1003953
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929346576-031-L白/ネイビーL1044054
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929348176-031-LL白/ネイビーLL11041.554
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929349076-031-3L白/ネイビー3L1164354
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929349976-039-Sネイビー/グレーS963852
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929350876-039-Mネイビー/グレーM1003953
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929351776-039-Lネイビー/グレーL1044054
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929352676-039-LLネイビー/グレーLL11041.554
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929353576-039-3Lネイビー/グレー3L1164354
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする