曜日別特売

パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 パンツ、男女兼用、ホワイト、総ゴム+ひも付、裾ネットゴム仕様

混率(%)ポリエステル65% / 綿35%機能抗菌 / 制電素材制電双糸ツイル性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193040517-591-SSSS6757~632896
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
193040607-591-5L5L80106~11434135
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
193040697-591-6L6L80115~12334140
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする