住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、男女兼用、ホワイト、ツータック、両脇ゴム、裾ネット付
色
白
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65% / 綿35%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106~114
機能
抗菌 / 制電
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
145
素材
制電双糸ツイル
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19304035
7-541-6L
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください