住商モンブラン
パンツ レディス
住商モンブランのパンツ、レディス、裾上げ済み、制電機能を付与、ポリエステル65%、綿35%、グリーン購入法対象商品。
色
白
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65% / 綿35%
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
102~110
股上(cm)
34
ヒップ(cm)
130
素材
制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19279481
7-030-6L
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください