敷くだけ 冷感 敷きパッド

敷くだけ 冷感 敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感 敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感 敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感 敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感 敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感 敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感 敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感 敷きパッド - YAMAZEN(山善)

従来の強力接触冷感「Q-MAX0.5 (0.542)」が、「Q-MAX0.557」になってさらにひんやり
生地も従来より強くなり、繊維の飛び出しが少なくなって洗濯後の毛玉付きを改善
ズレても設置しやすいバンドレス仕様
裏面にすべり止め付きで、寝返りしてもズレにくい
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した素材を使用
触れた肌の熱を生地が奪ってくれて「ヒヤッ」と接触冷感
寝るちょっと前にエアコンで部屋を冷やせば、より涼しく睡眠導入をサポート
寝返りすることでひんやり快適
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様
おうちの洗濯機で洗濯可能
【お手入れ】
・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。

用途敷きパッド、シーツとして。ひんやりマット 冷却マット 強力 ひんやり クール寝具 抗菌 防臭 洗える ひんやり寝具材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19303570YQS-SSS(WH)ホワイトセミシングルショート80×180
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303579YQS-SSS(GG)グレージュセミシングルショート80×180
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303597YQS-S(WH)ホワイトシングル100×200
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19303606YQS-S(GG)グレージュシングル100×200
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19303615YQS-S(GY)グレーシングル100×200
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19303631YQS-SD(WH)ホワイトセミダブル120×200
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19303640YQS-SD(GG)グレージュセミダブル120×200
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19303649YQS-SD(GY)グレーセミダブル120×200
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303658YQS-D(WH)ホワイトダブル140×200
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303667YQS-D(GG)グレージュダブル140×200
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303676YQS-D(GY)グレーダブル140×200
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303685YQS-WK(WH)ホワイトワイドキング200×200
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303701YQS-WK(GG)グレージュワイドキング200×200
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303710YQS-WK(GY)グレーワイドキング200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19303588YQS-SSS(GY)グレーセミシングルショート80×180
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19303710YQS-WK(GY)19303701YQS-WK(GG)YQS-WK(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303701敷くだけ 冷感 敷きパッドYAMAZEN(山善)1枚
6,398
税込7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする