シャツ 兼用 長袖

シャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 - 住商モンブラン

コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた長袖シャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計です。比翼仕立てボタンダウンにより、ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。

性別男女兼用素材交織ストレッチブロード混率(%)ポリエステル85%/綿15%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19279639SS004-01-SSSS白/グレー1004257
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
19279648SS004-01-4L4L白/グレー1305362
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
19279657SS004-93-SSSS黒/グレー1004257
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
19279666SS004-93-4L4L黒/グレー1305362
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする