住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖
住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、スタンダードデザインのシャツ
色
白
サイズ
4L
胸囲(cm)
131
混率(%)
ポリエステル65/綿35(ブロード)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
86
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19279490
BS2591-2-4L
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください