テンダイ
不織布圧着スリッパ10足組
エコノミータイプの不織布使い捨てスリッパ。縫製ではなく生地を熱圧着することでコストダウンしました。1足ずつビニール袋に個包装されています。底面には滑り止めの模様付きです。
用途
屋内用
材質
(表地・底)ポリプロピレン不織布
色
ホワイト
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
23~26
内容量
1パック(10足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19290568
578691
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください