曜日別特売

ジャケット メンズ 半袖

ジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブランジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブランジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブランジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブランジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブランジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブラン

360度どこから見ても視認性のある配色デザインのジャケット。医療従事者の声を反映させた細やかな作りになっており、衿元はシャープな配色デザインで胸元がのぞかず安心な設計。消毒液ポーチを肩から斜めがけしても快適に使える「角度付き」のループ付き。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用

混率(%)ポリエステル100%素材ライトストレッチトリコット性別メンズ内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19297805MJ001-0173-S白×MバーガンディS10672制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297821MJ001-0173-M白×MバーガンディM11074制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297830MJ001-0173-L白×MバーガンディL11476制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297839MJ001-0173-LL白×MバーガンディLL12078制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297848MJ001-0173-3L白×Mバーガンディ3L12880制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297857MJ001-0183-S白×MネイビーS10672制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297866MJ001-0183-M白×MネイビーM11074制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297875MJ001-0183-L白×MネイビーL11476制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297891MJ001-0183-LL白×MネイビーLL12078制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297900MJ001-0183-3L白×Mネイビー3L12880制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297909MJ001-7273-Sワイン/MバーガンディS10672制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297918MJ001-7273-Mワイン/MバーガンディM11074制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297927MJ001-7273-Lワイン/MバーガンディL11476制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297936MJ001-7273-LLワイン/MバーガンディLL12078制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297945MJ001-7273-3Lワイン/Mバーガンディ3L12880制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297961MJ001-8333-SMネイビー/ターコイズS10672制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297970MJ001-8333-MMネイビー/ターコイズM11074制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297979MJ001-8333-LMネイビー/ターコイズL11476制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297988MJ001-8333-LLMネイビー/ターコイズLL12078制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19297997MJ001-8333-3LMネイビー/ターコイズ3L12880制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする