住商モンブラン
ジャケット メンズ 半袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、タテのカラーラインで、スッキリ洗練された印象に
色
白/ワイン
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19297708
72-1236-S
S
106
45
24
72
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19297717
72-1236-M
M
110
46
24
74
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19297726
72-1236-L
L
114
47
25
76
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19297735
72-1236-LL
LL
120
49
27
78
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19297751
72-1236-3L
3L
128
52
28
80
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください