住商モンブラン
ケーシー メンズ 長袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、着脱がスムースなフロントファスナースタイル
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
素材
フルダル制電裏綿トリコット
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19295861
72-981-S
白
S
106
44
56
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295870
72-981-M
白
M
110
46
57
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295879
72-981-L
白
L
114
48
58
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295888
72-981-LL
白
LL
120
50
59
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295897
72-981-3L
白
3L
128
52
59
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295906
72-983-S
サックス
S
106
44
56
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295915
72-983-M
サックス
M
110
46
57
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295931
72-983-L
サックス
L
114
48
58
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295940
72-983-LL
サックス
LL
120
50
59
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295949
72-983-3L
サックス
3L
128
52
59
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください