住商モンブラン
ケーシー メンズ 半袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
素材
制電交織タッサー
性別
メンズ
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サックス
ミント
白
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19295355
72-952-S
白
S
106
44
26
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295371
72-952-M
白
M
110
46
26
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295380
72-952-L
白
L
114
48
26
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295389
72-952-LL
白
LL
120
50
27
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295398
72-952-3L
白
3L
128
52
27
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295407
72-956-S
サックス
S
106
44
26
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295416
72-956-M
サックス
M
110
46
26
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295425
72-956-L
サックス
L
114
48
26
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295441
72-956-LL
サックス
LL
120
50
27
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295450
72-956-3L
サックス
3L
128
52
27
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295459
72-958-S
ミント
S
106
44
26
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295468
72-958-M
ミント
M
110
46
26
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295477
72-958-L
ミント
L
114
48
26
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295486
72-958-LL
ミント
LL
120
50
27
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295495
72-958-3L
ミント
3L
128
52
27
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください