住商モンブラン
ケーシー メンズ 8分袖
住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65% 綿35%
素材
タッサー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
メンズ
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サックス
白
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19301488
52-813-S
サックス
S
106
44
48
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
19301497
52-813-M
サックス
M
110
46
48
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
19301506
52-813-L
サックス
L
114
48
50
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
19301515
52-813-LL
サックス
LL
120
50
51
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
19301531
52-813-3L
サックス
3L
128
52
51
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
19301585
52-811-S
白
S
106
44
48
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301601
52-811-M
白
M
110
46
48
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301610
52-811-L
白
L
114
48
50
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301619
52-811-LL
白
LL
120
50
51
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19301628
52-811-3L
白
3L
128
52
51
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください