ケーシー メンズ 半袖

ケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いベーシックケーシー

サックスサイズL胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)48袖丈(cm)26着丈(cm)76機能制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別メンズ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929990572-964-L
7,000
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする